曜日別特売

アンプ分離 デジタルレーザセンサ

アンプ分離 デジタルレーザセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
保護構造
使用周囲温度(℃)
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090835LS501PFX-MB1(アンプ保護シール):1セットケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタールIP40(IEC)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
24,200
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
74090844LS501PC2FX-MB1(アンプ保護シール):1セットケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタールIP40(IEC)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~12台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
25,400
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
74090862LSH102MS-EXL2-2(取付プレート):2個ケース:PBT、カバー:アクリルIP67(IEC)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
26,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74090878LSH201MS-LS-1(取付金具):1個ケース:PBT、表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラスIP40(IEC)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090853LSH101FX-MB1(アンプ保護シール):1セットケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタールIP40(IEC)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~12台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
24,200
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする