曜日別特売

デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ

デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74092804FX551C2アンプ(ケーブルタイプ)NPNトランジスタ・オープンコレクタ
14,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
74092795FX551アンプ(コネクタタイプ)NPNトランジスタ・オープンコレクタ
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
74092813FX551Pアンプ(ケーブルタイプ)PNPトランジスタ・オープンコレクタ
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
74092822FX551PC2アンプ(ケーブルタイプ)PNPトランジスタ・オープンコレクタ
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74092795FX55173946382FX-551画像準備中デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
74092813FX551P73946407FX-551PFX551P デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 73946407デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
74092822FX551PC273946416FX-551P-C2画像準備中デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする