曜日別特売

エビアン

エビアン - 伊藤園
(2件のレビュー)

天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。

シリーズエビアン
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07338366166361箱(330mL×24本)硬水
3,360
2,798
3,022(税込)
当日出荷
特別運賃
74094913194361箱(330mL×24本)304mg/L(硬水)
2,880
取扱い終了
返品不可
74094922191041箱(500mL×24本)304mg/L(硬水)
3,480
取扱い終了
返品不可
58100998607361箱(220mL×24本)304mg/L(硬水)
2,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100998
2023-07-06
用途: 持ち歩きやすいサイズ
製造業

小さくてお薬用などカバンに入れて持ち運ぶのにちょうどいいサイズです。

対象商品 : 74094922
2019-06-09
用途: 水分とミネラルの補給
本海建築

夏太り解消のため、早めに飲み始めです。
慣れるとあっさりして、スッキリです。(=゚ω゚)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする