タリーズ コーヒー ブラック

タリーズ コーヒー ブラック - 伊藤園タリーズ コーヒー ブラック - 伊藤園
(1件のレビュー)

コクのあるブラジル豆(80%)を主体に、香り高いキリマンジャロ豆(10%)とコロンビア豆(10%)をブレンドしています。
原料豆ごとに焙煎を変え、コーヒー豆の特長を最大限に引き出すことで香りとコクのある味わいに仕上げました。ホットでもコールドでもおいしくお飲みいただけます。

シリーズタリーズ原材料コーヒー/ 香料栄養成分炭水化物:0~1.0g、糖類:0g、食塩相当量:0.06g、カリウム:79mg、カフェイン:60mg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095026168801箱(390mL×24本)390
5,280
5,198
5,614(税込)
当日出荷
返品不可
70833298620091箱(285mL×24本)285
4,800
4,598
4,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
74095035192451箱(285mL×24本)285
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7409503519245708332986200919245 タリーズ コーヒー ブラック 伊藤園 70833298タリーズ コーヒー ブラック伊藤園1箱(285mL×24本)
4,598
税込4,966
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74095026
2022-03-10
用途: 来訪者への提供
医療・福祉・介護関連業

すっきりした味わいで苦みもちょうど良く、缶コーヒーの中で一番美味しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする