薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ段差ができずきれいに仕上がる。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)



通常、両面テープの厚みは0.8mm~ほどありますが、本品は0.1mmしかなく貼り付け面の段差が気になる箇所への仕様にもってこいですね。
接着力もほどほどに強力で、愛用しています。
この商品は非常によかった。この厚さの両面テープはホームセンターでは販売していません。モノタロウで購入でき、しかも安い! 困ったときはモノタロウです。
薄く、強力で耐水、この三拍子を兼ね備えた両面テープは他にないのでかなり重宝しています。少し扱うのにコツがいりますが、良いものです。
テープ自体は極薄いビニールの様な感じで、粘着力はそれなりにありますがテープに強度はないので貼直しは困難です。表記作業に使用し、防水性もあるようなので使い勝手としては現状満足です。あとは耐久性がどうかだけ。
メジャーについている両面テープで貼り付けましたが、剥がれてきたため、こちらのテープで貼り付けてみました。良い点は薄いため段差がないこと、強力かどうかはもう少し様子を見る必要がありそうです。慎重に扱わないと、手につくと丸まってしまって使えなくなってしまいます。
ステンレス流し台同士の隙間を埋めるために、アングルをこのテープで張り付け、
その上からアルミテープを張り付けている。
薄いので、平滑部でないと密着しないようですが、ステンレス部に使用したため、
とてもよく付き、問題はない。