マグネットドアストッパー グイット

マグネットドアストッパー グイット - ジェクティブマグネットドアストッパー グイット - ジェクティブ

ドアを止める最適な角度で設計された脚キャップが床面でグッとふんばります。(※脚キャップの底面にすべり止めスリッド加工)パイプ脚は操作性抜群のワンタッチ上げ下げ機構(ドアの開閉に便利)付属の補助板により木やアルミ製のドアにも取り付けできます。

材質パイプ部:ステンレス、台座部:鉄(ブラック焼付塗装)、磁石:フェライト磁石(2個)、脚キャップ部:エラストマー樹脂、台座保護カバー:ウレタン寸法(mm)約35×250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095778WJ-70
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする