WAKAEI(若栄商事)
鎖付き自由文字合せ錠 現場ロック
番号が自由に変えられる鎖付き自由文字合錠です。
用途
工事現場・建築現場の施錠に
ロック
文字合せ
材質
本体:亜鉛ダイカストメラミン焼付塗装、リング:亜鉛ダイカストクロームメッキ、ツル:鉄線ニッケルメッキクロメイト処理
長さ(mm)
(鎖)600
幅(mm)
(本体)32
太さ(mm)
(鎖)4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097318
No.940
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください