天然オレンジはくり剤 プロ用

天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用 - ドーイチ
(4件のレビュー)

床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!

用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)内容量1本(375mL)
注意
※水で薄めずに原液のまま使ってください。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、繊維製品の着色物等、変質、剥落、色落ち、シミ付する物もありますので必ず目立たない所で試してからご使用ください。
※火気のある所での使用や保管は避けてください。
※幼児の手の届かない所にスプレーを「OFF」の状態で保管してください。
※万一飲み込んだ場合、水を飲む等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流してください。異常がある場合は医師に見せてください。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。
※又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが効能は変わりありません。(常温で元にもどります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097433
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コントラクターズソルベント
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097433
2023-12-01
用途: コーキングの剥離・セロテープの剥離
医療・福祉・介護関連業

オレンジの香りが漂い、スムーズな作業に役立っていました。剥離もなかなかいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 74097433
2023-03-02
用途: ガスコンロ奥のタイルに、油跳ねシートをはがした時に、ほぼ全面に糊が残ったため使用した
サービス業

霧吹きした後、20-60秒程度放置すると糊がとろけてくるのでスクレーバーなどで簡単にはがせました。
先ずは全面をザックリと剥がした後に、残った部分を再度行う事で非常に短時間で作業が完了しました

1が参考にしています
2022-03-31
用途: 剥がした壁紙のベタベタ残りをとりたくて
建設業・工事業

効果は抜群でした
スプレーして20分ほど置いて取るとスルッと取れました
元々の壁紙の模様は残したかったのですが取れてしまうかなと思いましたがベタベタだけがキレイに取れて大満足です
オレンジの良い香りで使いやすかったです

2が参考にしています
対象商品 : 74097433
2022-11-02
用途: 鍋の焦げ付きや油落とし
サービス業

グリスカッター並みの剥離を期待したが
鍋の焦げ付きには殆ど効果がなかったのは残念
ただ、キッチン等の油汚れにはかなりこうかがあり
これで手に優しいのなら使い勝手は良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする