コイズミ(小泉成器)
モノラルラジカセ ワイドFM対応
わかりやすい日本語表示
スリム&コンパクト
すっきりと折りたためるハンドル
勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品
ACアダプター、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約610(乾電池含まず)
電源
AC100V/単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×91×125
機能
【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力
(実用)1.3W
スピーカーユニット
7.6cm(4Ω)×1
電池使用時間(時間)
テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097546
SAD1717K
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください