コイズミ(小泉成器)
ステレオラジカセ ワイドFM対応
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品
電源コード、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
約900(乾電池含まず)
電源
AC100V/単2形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×100×125 (ハンドル収納時)
機能
【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ
最大出力
(実用)720mW+720mW
スピーカーユニット
5.7cm(4Ω)×2
電池使用時間(時間)
テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097555
SAD1223K
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください