曜日別特売

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 - 馬印
(2件のレビュー)

馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。

設置方式壁掛材質(表面)ホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
こちらの商品は1階軒先渡しとなります。
全9種類を絞り込む
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097914MH48無地2410×1210
94,500
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74097923MH46無地1810×1210
74,600
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74097932MH36無地1810×910
41,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74097948MH38無地2410×910
78,600
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74097957MH35無地1510×910
40,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74097966MH34無地1210×910
29,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74097975MH33無地910×910
25,700
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74097984MH24無地1210×610
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74097993MH23無地910×610
16,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: お客様の作業予定表に使用
建設業・工事業

お客様の希望サイズに近いのものを馬印のメーカーカタログから探しました。
馬印さんのメーカーカタログに付箋をし提出し発注になった。
納品後、実際にお客様が取付をしようとしたら、大きすぎたらしく
ホワイトボードを切ってほしいと問い合わせがあった。
納期がメ―直のわりに時間がにかかる。
ホワイトボードを希望サイズに切断可能な対応は出来ると良いと思う。

対象商品 : 74097932
2020-08-07
用途: 会議室用
株式会社資格センターサービス業

壁掛け用のものを探してようやく見つけました。
快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする