曜日別特売

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印

馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。

設置方式壁掛材質(表面)ホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバーグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
付属品
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098027MH36Y月予定表1810×910マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書
49,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098036MH35Y月予定表1510×910マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書
48,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098045MH34Y月予定表1210×910マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書
33,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098054MH23Y月予定表910×610マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098088MH34MH月予定表1210×911マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書+余白
33,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098097MH36M月予定表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 タテ書
49,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098106MH35M月予定表1510×910マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 タテ書
48,600
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098115MH34M月予定表1210×910マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 タテ書
33,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098124MH23M月予定表910×610マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 タテ書
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098167MH36KK工事工程計画表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・工事工程計画表
49,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098185MH23Q行動予定表910×610マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・行動予定表
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098194MH23W週間予定表910×610マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・週間予定表
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098212MH23YU月予定表610×910マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098237MH23QU行動予定表610×910マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・行動予定表
19,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098063MH36YS月予定表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書+余白
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098072MH36MH月予定表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表 ヨコ書+余白
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098133MH36MM2ヵ月予定表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・2ヵ月予定表 タテ書
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74098142MH36MQ月予定+行動予定1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定+行動予定
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098158MH36MF工程表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・工程表
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098176MH36MY年予定表1770×870マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・年予定表
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74098203MH34YU月行事予定表910×1210マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個壁掛・月行事予定表
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098228MH23YYU月予定表610×910マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個壁掛・月予定表
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする