曜日別特売

ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地

ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 - 馬印

馬印のオリジナルアルミ枠のスモールタイプ。カット部は角をとったVカット加工で、4面同じアルミ枠によってタテ・ヨコ使いが同じボードで対応できる構造です。

材質(表面)ホーローホワイト付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質ニッケルホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098246MH2610×460
9,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098255MH1460×310
6,200
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする