馬印
ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表
馬印のオリジナルアルミ枠のスモールタイプ。カット部は角をとったVカット加工、壁掛ホワイトボード・予定表。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
610×460
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098264
MH2Y
壁掛・月予定表 ヨコ書
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098273
MH2M
壁掛・月予定表 タテ書
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098282
MH2Q
壁掛・行動予定表
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098298
MH2W
壁掛・週間予定表
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。