馬印
ホワイトボード MRシリーズ 壁掛 無地
壁面になじむ白色のアルミ枠 サイズバリエーションも取り揃えました。カット部は角をとったVカット加工で、4面同じ白アルミ枠によってタテ・ヨコ使いが同じボードで対応できる構造です
材質(表面)
ホーローホワイト
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:ホワイト
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
選択してください
460×310
610×310
610×460
610×610
910×610
910×910
1210×610
1210×910
1810×910
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098307
MR36
1810×910
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098316
MR34
1210×910
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098325
MR33
910×910
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098334
MR24
1210×610
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098343
MR23
910×610
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098352
MR22
610×610
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098368
MR2
610×460
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098377
MR12
610×310
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098386
MR1
460×310
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。