馬印
ホワイトボード MRシリーズ 壁掛 予定表
壁面になじむ白色のアルミ枠 サイズバリエーションも取り揃えました。カット部は角をとったVカット加工で、4面同じ白アルミ枠。
材質(表面)
ホーローホワイト
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
付属品
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098395
MR36Y
壁掛・月予定表 英語表記
1810×910
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
月予定表
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098404
MR34Y
壁掛・月予定表 英語表記
1210×910
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
月予定表
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098413
MR33Y
壁掛・月予定表 英語表記
910×910
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
月予定表
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098422
MR23Y
壁掛・月予定表 英語表記
910×610
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
月予定表
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098438
MR2Y
壁掛・月予定表 英語表記
610×460
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
月予定表
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098447
MR33W
壁掛・カレンダー 英語表記
910×910
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
カレンダー(英語表記)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098456
MR23W
壁掛・カレンダー 英語表記
910×610
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
カレンダー(英語表記)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098465
MR22W
壁掛・カレンダー 英語表記
610×610
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
カレンダー(英語表記)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098474
MR2W
壁掛・カレンダー 英語表記
610×460
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
カレンダー(英語表記)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098483
MR23S
壁掛・ウィークリー 英語表記
910×610
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
ウィークリー(英語表記)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098492
MR22S
壁掛・ウィークリー 英語表記
910×610
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
ウィークリー(英語表記)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098508
MR2S
壁掛・ウィークリー 英語表記
610×460
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
ウィークリー(英語表記)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。