馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表
馬印のオリジナルアルミ枠 タテ・ヨコ使いが同じボードで対応可能。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツ付き。
材質(表面)
スチールホワイト
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー、ボード面/スチールホワイト
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098544
MV36Y
壁掛・月予定表 ヨコ書
1770×870
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098553
MV34Y
壁掛・月予定表 ヨコ書
1210×910
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098562
MV23Y
壁掛・月予定表 ヨコ書
910×610
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098578
MV36M
壁掛・月予定表 タテ書
1770×870
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098587
MV34M
壁掛・月予定表 タテ書
1210×910
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098596
MV23M
壁掛・月予定表 タテ書
910×610
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。