曜日別特売

ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表

ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表 - 馬印

MAJIシリーズのスモールサイズタイプです。スチール板面でホーローに比べ軽量が特長です。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)610×460材質(表面)スチールホワイト付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー、ボード面/スチールホワイト表示内容月予定表グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098623MV2Y壁掛・月予定表 ヨコ書
9,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098632MV2M壁掛・月予定表 タテ書
9,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする