馬印
ホワイトボード Nシリーズ 壁掛 無地
エコノミータイプ。スチール板面の軽量タイプ。環境を配慮した分別設計。板面芯材には再生プラ段を使用し、軽量化を実現
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒)1本、イレイザー1個
色
アルミ枠/アルミ粉受付:カラーアルミ、ボード面/スチールホワイト
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098648
NV36
無地
1800×900
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098657
NV34
無地
1200×900
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38475696
NV23
無地
900×600
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。