馬印
ホワイトボード Nシリーズ 壁掛 予定表
エコノミータイプ。スチール板面の軽量タイプ。環境を配慮した分別設計。板面芯材には再生プラ段を使用し、軽量化を実現
種類
壁掛・月予定表 ヨコ書
材質(表面)
スチールホワイト
付属品
マーカー1本(黒1本)イレイザー1個・吊プラ・ビス
色
アルミ枠/アルミ粉受付:カラーアルミ、ボード面/スチールホワイト
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098666
NV36Y
1800×900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74098675
NV34Y
1200×900
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。