ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地

ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 無地/無地 - 馬印

スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。

材質(表面)ホーローホワイト付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質ニッケルホーローアルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー種類脚付き・無地表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74098885MH48TDN2410×1210
198,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74098894MH46TDN1810×1210
162,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74098912MH35TDN1510×910
88,600
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74098928MH34TDN1210×910
78,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74098903MH36TDN1810×910
91,000
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする