馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 予定表
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099043
MH36TYN
片面脚付・月予定ヨコ書
1810×910
¥
82,300
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099052
MH34TYN
片面脚付・月予定ヨコ書
1210×910
¥
61,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74099068
MH36TMN
片面脚付・月予定タテ書
1810×910
¥
82,300
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099077
MH34TMN
片面脚付・月予定タテ書
1210×910
¥
61,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。