馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ (両面脚付) 予定表/無地
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(両面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの両面脚付ホワイトボードです。
表示内容
月予定表
材質(表面)
スチールホワイト
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー、ボード面/スチールホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099122
MV36TDYN
1810×910
両面脚付・月予定ヨコ書
¥
84,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099138
MV34TDYN
1210×910
両面脚付・月予定ヨコ書
¥
72,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099147
MV36TDMN
1810×910
両面脚付・月予定タテ書
¥
84,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099156
MV34TDMN
1210×910
両面脚付・月予定タテ書
¥
72,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません