馬印
ホワイトボード MAJIシリーズ (片面脚付) 予定表
スタンダードタイプ MAJIシリーズ(片面脚付)。安全を考慮したプラスティックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠のスタンダードタイプの片面脚付ホワイトボードです。
材質(表面)
スチールホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー、ボード面/スチールホワイト
表示内容
月予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099183
MV36TYN
片面脚付・月予定ヨコ書
1810×910
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099192
MV34TYN
片面脚付・月予定ヨコ書
1210×910
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74099208
MV36TMN
片面脚付・月予定タテ書
1810×910
¥
71,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099217
MV34TMN
片面脚付・月予定タテ書
1210×910
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。