馬印
UDフリーボード 暗線入
上下に400mmストローク! 高さ調節が自在。粉受けを上下に引っ張るだけで状況に合わせた高さ調節が可能です。
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1
材質
(アルミ枠・ベース部)スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099262
UDF36N
1810×910
¥
167,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099278
UDF34
1210×910
¥
131,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません