馬印
低位置黒板
総高1200mmの両面脚付ボード。低位置のボードです
材質
(アルミ枠・脚部)スチール
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
ホーローホワイト/ホーローホワイト
ホーローホワイト/黒板
黒板/黒板
寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×870
1770×870
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
材質(表面)
付属品
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099287
MHL36TDN
-
ホーローホワイト
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー2個
ホーローホワイト/ホーローホワイト
1770×870
¥
89,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099296
MHL34TDN
-
ホーローホワイト
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
ホーローホワイト/ホーローホワイト
1170×870
¥
74,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099305
MSL36TDN
低位置脚付・無地/無地
ホーローホワイト/スチールグリーン
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個・ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
黒板/黒板
1770×870
¥
78,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099314
MSL34TDN
低位置脚付・無地/無地
ホーローホワイト/スチールグリーン
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個・ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
黒板/黒板
1170×870
¥
65,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099323
MSHL36TDN
低位置脚付・無地/無地
ホーローホワイト/スチールグリーン
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白11本
ホーローホワイト/黒板
1770×870
¥
90,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74099332
MSHL34TDN
低位置脚付・無地/無地
ホーローホワイト/スチールグリーン
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個、ラーフル1個、チョーク白10本
ホーローホワイト/黒板
1170×870
¥
76,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません