馬印
ミラーボードキッズ
姿見にも お絵かきボードにも。割れない 飛散しないアルミ樹脂複合板ミラー。ガラスのように割れて飛散する恐れが無く、安全性に優れています。
高さ(mm)
1348
幅(mm)
1701
奥行(mm)
550
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ミラー面)1629×1180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1701×550×1348
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102428
LBA-4Y
シルバー
¥
185,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102437
LBA-4YR
レッド
¥
196,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102446
LBA-4YG
グリーン
¥
196,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102455
LBA-4YY
イエロー
¥
196,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102464
LBA-4YM
木目調
¥
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。