馬印
ローボード
保育園・幼稚園に最適なコミュニケーションツール、両面ホーローホワイト・キャスター付
付属品
イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(表面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102507
LBH44TD-R
1164×1180
ホーロー
1200×550×1349
¥
146,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102516
LBH46TD-R
1764×1180
ホーロー
1800×550×1349
¥
153,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102525
LBH44TD-G
1164×1180
ホーロー
1200×550×1349
¥
146,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102534
LBH46TD-G
1764×1180
ホーロー
1800×550×1349
¥
153,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102543
LBH44TD-Y
1164×1180
ホーロー
1200×550×1349
¥
146,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102552
LBH46TD-Y
1764×1180
-
1800×550×1349
¥
153,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません