馬印
ケース型カラーボード
アクリルカバー付のマグネット専用掲示板、スチールカラーボード・アクリルカバー
付属品
マーカー1本(黒1本)イレイザー1個・マグネット2個・吊金具・ビス
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
900
1200
外寸法・高さ(mm)
600
900
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102735
KRG23
900
600
900X600
860X560
¥
35,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102744
KRG34
1200
900
1200X900
1160X860
¥
62,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102717
KRP23N
900
600
900X600
860X560
¥
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102726
KRP34N
1200
900
1200X900
1160X860
¥
48,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74102753
KRY23
900
600
900X600
860X560
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74102762
KRY34
1200
900
1200X900
1160X860
¥
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。