曜日別特売
モノタロウ

無香料消臭剤 ビーズタイプ

無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ
(54件のレビュー)

無香料タイプの消臭剤です。

用途室内、トイレの消臭に使用場所トイレ、室内商品タイプ本体香り無香料成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2内容量1個(300g)
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097765無香料
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 事務所内
鉱業

今回こちらを初めて購入しました。消臭効果は問題ないのですが、四角い容器の消臭剤の時もだったのですが銀のフィルムが取れない…今回のこちらは開け口のようなつまみがついていましたが2個購入して両方ともちぎれました。もう少し開けやすくなってほしい。

2が参考にしています
2025-11-07
用途: 店内の消臭用に
クライムワークスサービス業

コンパクトで消臭効果もそこそこあってお気に入りです。乾燥しきったらモノタロウの大容量の消臭ビーズに詰め替えて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 74097765
2025-10-26
用途: 台所やトイレの消臭
教育・研究機関

他社製品と比べてもビーズが大きいように感じました。お買い得だと思います

1が参考にしています
2025-09-26
用途: 部屋の消臭に利用
その他業種

自治会の会合の参加者に配布しました。絶賛しておりました

1が参考にしています
2025-12-25
用途: 安くて品質良くて◎です。

各店舗のトイレに置いていますが、安いですし品質もとてもよいです。またラベルレスなのも良いですね。

対象商品 : 74097765
2025-09-11
用途: 部屋の消臭
坂谷電設電気・ガス・熱供給・水道業

あまり長持ちしないかんじがします。ふたの開封がきれいにできない。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: 事務所・屋外トイレに設置

何度もリピートしています。
効き目も見た目も気に入っています。コンパクトで置き場所に困りません。
特価の日に購入しては常にストックしています。

1が参考にしています
対象商品 : 74097765
2025-03-07
用途: 事務所に置いております。
有限会社フジキ

量販店の物より効力が、
あるように思われます。
これからも利用致します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする