ABC商会
セリオンペイント
用途
内装壁専用塗料消臭
主成分
絹雲母石
主な用途
内装壁
塗布方法
ローラー
乾燥時間(時間)
24以上(2回塗り後)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2~6以上(1回塗り後)
注意
※使用前には良く撹拌を行ってください。
※塗布前に釘頭のさび止めを行ってください。
※平滑に仕上げる場合は、必ず下地調整を行い、シーラーを塗布してください。
※下地の吸水状況により、色が変わる恐れがあります。
※天然鉱石を主成分としますので、仕上がりに色ムラが出ることがります。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
容量(kg)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74104476
SP1.5-AG
1箱(1.5kg×12缶)
アップルグリーン
784-4042
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104485
SP1.5-AI
1箱(1.5kg×12缶)
アイボリー
784-4051
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104494
SP1.5-BE
1箱(1.5kg×12缶)
ベージュ
784-4069
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104503
SP1.5-BL
1箱(1.5kg×12缶)
ブラック
784-4077
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104512
SP1.5-CY
1箱(1.5kg×12缶)
クリームイエロー
784-4085
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104528
SP1.5-GR
1箱(1.5kg×12缶)
グリーン
784-4093
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104537
SP1.5-GY
1箱(1.5kg×12缶)
グレー
784-4107
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104546
SP1.5-IG
1箱(1.5kg×12缶)
アイスグリーン
784-4115
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104555
SP1.5-MA
1箱(1.5kg×12缶)
マスタード
784-4123
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104564
SP1.5-OR
1箱(1.5kg×12缶)
オレンジ
784-4131
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104573
SP1.5-PI
1箱(1.5kg×12缶)
ピンク
784-4140
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104582
SP1.5-RE
1箱(1.5kg×12缶)
レッド
784-4158
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104598
SP1.5-SB
1箱(1.5kg×12缶)
スカイブルー
784-4166
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104607
SP1.5-WH
1箱(1.5kg×12缶)
ホワイト
784-4174
1.5
約4.4
¥
105,600
取扱い終了
74104616
SP18-AG
1缶(18kg)
アップルグリーン
784-4182
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104625
SP18-AI
1缶(18kg)
アイボリー
784-4191
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104634
SP18-BE
1缶(18kg)
ベージュ
784-4204
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104643
SP18-BL
1缶(18kg)
ブラック
784-4212
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104652
SP18-CY
1缶(18kg)
クリームイエロー
784-4221
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104668
SP18-GR
1缶(18kg)
グリーン
784-4239
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104677
SP18-GY
1缶(18kg)
グレー
784-4247
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104686
SP18-IG
1缶(18kg)
アイスグリーン
784-4255
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104695
SP18-MA
1缶(18kg)
マスタード
784-4263
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104704
SP18-OR
1缶(18kg)
オレンジ
784-4271
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104713
SP18-PI
1缶(18kg)
ピンク
784-4280
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104722
SP18-RE
1缶(18kg)
レッド
784-4298
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104738
SP18-SB
1缶(18kg)
スカイブルー
784-4301
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104747
SP18-WH
1缶(18kg)
ホワイト
784-4310
18
約52.8
¥
101,500
取扱い終了
74104756
SP4.5-AG
1箱(4.5kg×4缶)
アップルグリーン
784-4328
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104765
SP4.5-AI
1箱(4.5kg×4缶)
アイボリー
784-4336
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104774
SP4.5-BE
1箱(4.5kg×4缶)
ベージュ
784-4344
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104783
SP4.5-BL
1箱(4.5kg×4缶)
ブラック
784-4352
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104792
SP4.5-CY
1箱(4.5kg×4缶)
クリームイエロー
784-4361
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104808
SP4.5-GR
1箱(4.5kg×4缶)
グリーン
784-4379
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104817
SP4.5-GY
1箱(4.5kg×4缶)
グレー
784-4387
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104826
SP4.5-IG
1箱(4.5kg×4缶)
アイスグリーン
784-4395
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104835
SP4.5-MA
1箱(4.5kg×4缶)
マスタード
784-4409
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104844
SP4.5-OR
1箱(4.5kg×4缶)
オレンジ
784-4417
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104853
SP4.5-PI
1箱(4.5kg×4缶)
ピンク
784-4425
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104862
SP4.5-RE
1箱(4.5kg×4缶)
レッド
784-4433
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104878
SP4.5-SB
1箱(4.5kg×4缶)
スカイブルー
784-4441
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
74104887
SP4.5-WH
1箱(4.5kg×4缶)
ホワイト
784-4450
4.5
約13.2
¥
104,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください