ABC商会
インサル防蟻フォーム
防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。
付属品
ノズル1本
色
(フォーム)グリーン
ガスの種類
【発泡】HC
発泡体積(L)
13±2(直径2cmで約40m)
発泡倍率
30倍
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8563-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.295L
ホルムアルデヒド等級
JAIA-011989 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(435mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74105115
IBF
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください