モノタロウ

LEDラバーライト

LEDラバーライト - モノタロウ
(39件のレビュー)

CREEのXPEを使用したワイドに明るいラバーライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に使用電池単3形乾電池×4(電池別売)電球の種類SMD(CREE XP-E)材質PC+PTE付属品ストラップ寸法(mm)Φ42×165質量(g)120(電池含まず)全光束(Lm)100保護等級IP68点灯方式ON/OFF照射距離(m)約53連続点灯時間(時間)8内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104284021PLM
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74104284021PLM26476916LHP-R12B7021PLM LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 26476916LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4オーム電機1個
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: キャンプに使いますが通常は非常用に玄関に置いています
製造業

安くて防水 ラバーコーティングのため握りやすい、なりより価格の割に明るい、欠点は単3電池が4本使用かな。コスパ最強のLED懐中電灯と言えます。

2024-11-27
用途: 乗用車のトランクに
株式会社色川工務店建設業・工事業

LEDライトなので明るくて良い商品です。
何かの時の為に乗用車のトランクに積んでおきます。

2024-11-18
用途: 家庭の常備用

夜道の散歩用などで使うにも十分な明るさです。エネループでも問題なく使えます。蛍光色的な色なので目立つので、非常時にもすぐ目につくと思います。

対象商品 : 74104284
2024-05-02
用途: いろいろに使う

安くて、使いやすく重宝してる。いろんなところに置いてる。もう何個買ったか。

対象商品 : 74104284
2023-12-21
用途: 常用と釣り用

黒いグリップ部分の感触が良く 手にフィットします。単三4本で 本数が多いのがちょっと面倒、照射は、広く 中央部にスポット的に強く照らします。明るいと思います。
コスパよくいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 74104284
2024-03-18
用途: 点検口用に。

思っていた以上に明るく、床下や天井裏をちょっとのぞくのに役立ってます。

対象商品 : 74104284
2023-11-28
用途: 夜間の犬の散歩時

何年も間100均の単4x3本使用のライトを使ってきましたが点灯時間が短く不便でした。このライトは単3x4本使用なので最初少し重く感じましたが広く明るく照らしてくれて防犯にも役立ち大満足です。

対象商品 : 74104284
2023-10-17
用途: 非常用に

持ち手が握りやすく、とても明るいです。
色のバリエーションがあればなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
点滅させる機能はあるでしょうか。
回答:
点滅機能はございません。
2023-05-31
質問:
本体、紐の黄色部分は蓄光素材でしょうか。
回答:
蓄光素材ではございません。
2023-05-31
質問:
黒・黄以外のカラーバリエーションはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする