LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類CREE XP-G
付属品なし
材質アルミニウム+ABS
寸法(mm)90×90×120
質量(g)103(電池含まず)
全光束(Lm)強:250/弱:65
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式強/弱/点滅/OFF
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強:250/弱:65
照射距離(m)約130
連続点灯時間(時間)強:8/弱:32
最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
内容量1個
注意
※光を覗きこまないでください。※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
モノタロウ LEDズームヘッドライト.
この動画は、13人が参考にしています。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-03-29
- 用途:
- 暗い処の 手作業へ使用
他の方も記載ありだが点滅は不要、それより三 切り替え照明の方が使い良いと思う!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 78850957
2022-03-07
- 用途:
- 明るい 昔使用品とは比べられない。
なんと無し購入、使いみると、これは明るい、一つは保有しておくことは良い事とみる。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 78850957
2021-09-12
- 用途:
- 暗い場所での作業
建設業・工事業
便利でよく使ってます。
一番明るいモードしか使わないので他はスキップできるともっと良いと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 78850957
2021-03-12
- 用途:
- 木工作業
枕流庵 様
レーシックで視力が低下して、特に暗いところで見えづらくなっていました。このヘッドライトがあれば、屋内でも夕闇が迫る中でも作業する手元が十分すぎるくらい明るく、問題なく作業ができました。オススメの一品です。
- 対象商品:
- 78850957
2021-03-10
- 用途:
- 暗い場所での手元照明
建設業・工事業
初めは若干重さを感じるが作業中は気にならない程度
明るさは丁度よいが点滅が何のためにあるのか不明
点滅は必要ないと思う
電池の持ちは作業用には十分と思う
電池交換もゴムの蓋がよく出来ていて開閉がやりやすい
- 対象商品:
- 78850957
2021-02-10
- 用途:
- 実験の準備作業用
ヴィレッジ大富 様
(不動産業)
薄暗い実験室の中で細かい文字を判別したりするときとても役立っています。ズームからワイドへと調光出来るのがとても便利です。