曜日別特売

テレビ台TV-BS170H

テレビ台TV-BS170H - HAMILeX(ハミレックス)テレビ台TV-BS170H - HAMILeX(ハミレックス)

高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。

耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下付属品棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ質量(kg)約33幅(cm)171天板耐荷重(kg)50以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×396×412棚板耐荷重(kg)15以下内容量1台
関連資料:(5.60MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108983TV-BS170H
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする