HAMILeX(ハミレックス)
テレビ台 SDシリーズ 木目柄 低床キャスター付 スライド扉
質感の高い木目柄。
木扉、棚板は高級感のある光沢シート仕上げ。
開閉にスペースを取らない、スライド扉。
移動に便利な低床キャスター付。
仕様
低床キャスター付
付属品
転倒防止ロープ
棚板耐荷重(kg)
10以下
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターは外せません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
耐荷重(kg)
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74109184
TV-SD1250B
125
総:約50、底板:30以下
30以下
1250×380×343
約24
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109202
TV-SD1550B
155
総:約60、底板:30以下
45以下
1550×380×343
約29.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109193
TV-SD1250W
125
総:約50、底板:30以下
30以下
1250×380×343
約24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109218
TV-SD1550W
155
総:約60、底板:30以下
45以下
1550×380×343
約29.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません