モノタロウ

確認ステッカー 墜落制止用器具使用

確認ステッカー 墜落制止用器具使用 - モノタロウ確認ステッカー 墜落制止用器具使用 - モノタロウ確認ステッカー 墜落制止用器具使用 - モノタロウ確認ステッカー 墜落制止用器具使用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。

用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用蛍光/オレンジセット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚材質蛍光ステッカーシートサイズ(mm)77×120内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用の際は、フック可動部には絶対貼らないでください。機能を損なうおそれがあります。
※保管する場合は、色落ちするおそれがありますので、日の当たらない場所でお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105133-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74105133
2023-10-18
用途: ゼネコン工事現場で使用の新規格安全帯のフックに貼り付け(現場ルール)
その他業種

現場で指定されるまでは使っていませんでしたが、今回安全フックに貼り付けました。
蛍光色で反射もするし視認でもよくわかるので、扱いがよりしやすくなったと思います。

対象商品 : 74105133
2023-12-30
用途: ランヤードのフックに

規格が変わったのでランヤードを買い換えたので購入しました。
安価で大変良い。

対象商品 : 74105133
2023-10-02
用途: 暗所での安全フックに
カインド

ハーネスのフックに貼りました。フックの溝に完全にピッタリではないですが、目的は果たせましたので良いです。

対象商品 : 74105133
2023-06-29
用途: 現場作業
建設業・工事業

こういう品は金額が安い事が正義なので最高の品物だと思います。

対象商品 : 74105133
2022-06-02
用途: 建築現場入場時

安くて早く届くのが良いです。もう一回り大きければもっとよいです

対象商品 : 74105133
2022-01-31
用途: 高所作業
飯島商事有限会社運輸・通信業

工事現場が年々、安全に関して厳しくなるので購入しました。

対象商品 : 74105133
2021-11-10
用途: 高所作業時
建設業・工事業

墜落制止用器具を買い換えましたので購入しました。以前も使っていて問題ありませんでしたし、安価ですので今回も購入させてもらいました。

対象商品 : 74105133
2022-01-10
用途: 高所作業
ペクッド建設業・工事業

高所作業時のフックに貼り付けてフック掛けが正しく行なわれていることが、遠方からも視認しやすいようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする