曜日別特売

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 - ノーブランド
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全60種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741063481520~100
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410635715101~200
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410636615201~300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410637515301~400
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410638415401~500
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410639315501~600
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410640215601~700
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410641815701~800
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410642715801~900
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410643615901~1000
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106445151001~1100
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106454151101~1200
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741064631620~100
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410647216101~200
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410648816201~300
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410649716301~400
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410650616401~500
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410651516501~600
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410652416601~700
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410653316701~800
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410654216801~900
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410655816901~1000
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106567161001~1100
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106576161101~1200
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741065851720~100
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410659417101~200
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410660317201~300
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410661217301~400
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410662817401~500
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410663717501~600
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410664617601~700
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410665517701~800
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410666417801~900
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410667317901~1000
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106682171001~1100
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106698171101~1200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741067071820~100
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410671618101~200
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410672518201~300
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410673418301~400
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410674318401~500
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410675218501~600
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410676818601~700
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410677718701~800
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410678618801~900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410679518901~1000
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106804181001~1100
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74106813181101~1200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741068221920~100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7410683819101~200
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする