モノタロウ

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き - モノタロウ
(32件のレビュー)

ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類CREE XP-G3材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間内容量1個
取扱説明書:(3.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10052754670PLM
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDヘッドライト(明るさ350Lmスポットタイプ).
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 作業中手元を照らすために使用します。
その他業種

ライト本体には、何の問題もありません。ただ、ライト固定のゴムが貧弱すぎて
すぐに駄目になります。のびのびになります。こちらの改善を切望します。

2が参考にしています
対象商品 : 10052754
2024-06-18
用途: 塗装作業時に使用
製造業

木工品の塗装時、今までは光の当たらない向きの場合、影になりと塗装具合の確認に苦労していましたが、今回のヘッドライトは十分に明るく、苦労せずに平滑に塗装することが出来ました。また意外と重量も気にならず使用出来ました。今後も使用していきます。

対象商品 : 10052754
2024-02-06
用途: 暗い所の作業や傷の確認作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたLEDライトは明るさは支障無く軽かったのですが、単4電池タイプの為、強光度で使用すると電池が持たず、暗くなるのが早く困っていました。なので、選ぶ基準としては単3電池タイプで電池ホルダーは別タイプを探していました。
結果は大満足でした。強光度はもちろん、弱光度でも必要十分な明るさだったので、まだ電池を使い切るまでは使っていませんが、長時間電池が保ってくれると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10052754
2023-12-18
用途: 鼻鏡使用時
関町内科クリニック

以前購入した数万円の専用ライトに比べ、安価で十分な使用感

対象商品 : 10052754
2023-11-15
用途: 釣り
Amano Motorz Inc.サービス業

軽くて明るくて購入して良かったと思える商品でした。

対象商品 : 10052754
2023-04-08
用途: 夜間作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

めっちゃめっちゃ明るい!
他の方々のレビュー通り、バンドが短い
これは改善してください

1が参考にしています
対象商品 : 10052754
2022-09-29
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

リピート3回購入しています。十分な明るさで手元の作業も、室内を照らすのにも十分です。電池式ですので、予備の電池をもっておけば安心です。
難点は少し重いこと、ベルトを通している(ひっかけている)プラスチック部品が1年ほどでちょっとした拍子に割れてしまうことです。そのためのリピートです。耐久性がもっとあればよいと思いますが、値段相応でしょう。

対象商品 : 10052754
2022-01-14
用途: 夜間の洗車に
医療・福祉・介護関連業

さすがに明るいです。スポットがもっと絞れても良いと思いますが、とりあえず現状で満足です。フラッシュのパターンが必要な人ってどれだけいるのでしょうか。これのセンサー式のスイッチ版が出たら欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする