曜日別特売

LEDライト付フック金具

LEDライト付フック金具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライト付フック金具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具
メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可)
高輝度LED内蔵で明るい
スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量)
作業しやすいフック形状
M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)

セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本内容量1個
注意
※電池は付属しておりません。ご使用時は別途単4アルカリ電池をご購入ください
※単体では点灯しません。点灯させるにはメーカー製フィッシャーに取り付ける必要があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178563DBF-PLA
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: フィニッシャーに使用
その他業種

附属していたライトは、大きく使いにくかったが、購入品は細くて作業の障害にならず、使い易かった。

対象商品 : 74178563
2020-07-30
用途: 宅内配線
SUZUDEN設備工事店電気・ガス・熱供給・水道業

先端がしっかり見えるので作業が楽!ライト部がスリムなので、梁の隙間も引っかかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする