曜日別特売

ブラックスリムライン スリムヘッド

ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る

破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213293BX-4015J150.48
6,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
74178572BX-4030J300.74
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
74178588BX-4050J501.02
11,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74178588
2023-08-12
用途: 配線工事時
建設業・工事業

スネークヘッド部分の長さを、もう2~3センチ長くしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする