松下車輌産業
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 1本積
全長(mm)
1115
質量(kg)
6.5
車輪径(Φmm)
(固定)182、(自在)50
タイプ
1500L1本積
全幅(mm)
325
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
※ボンベは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74178773
1500-1-4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません