曜日別特売

工業用高圧ガスボンベ運搬車

工業用高圧ガスボンベ運搬車 - 松下車輌産業

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。

全長(mm)1255質量(kg)(空気入)19車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75456685S301型 A/N 空気入りタイヤ空気入りタイヤ
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75456694S301型 A/N ノーパンクタイヤノーパンクタイヤ
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74178798S301型 A/N空気入りタイヤ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74178798S301型 A/N75456685S301型 A/N 空気入りタイヤS301型 A/N 工業用高圧ガスボンベ運搬車 松下車輌産業 75456685工業用高圧ガスボンベ運搬車松下車輌産業1台
42,980
税込47,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする