松下車輌産業
工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ
仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg
全長(mm)
1255
質量(kg)
(空気入)26
車輪径(Φmm)
(空気入)360
全幅(mm)
635
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ボンベは付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74178807
S307型 A
AIRタイヤ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52945157
S307型 N
ノーパンク
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。