LEDユニット(足長タイプ)

LEDユニット(足長タイプ) - 篠原電機

ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
水銀を使用してないクリーンな照明。
蛍光灯のように熱くならず、安全。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。

用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz入力電流(mA)55消費電力(W)4.5 at 100V絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)LED寿命(時間)約40000質量(g)790全長(mm)415取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)スライド幅(mm)30ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179692CLED-1004UHL-L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179708CLED-1004UHL-R
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする