曜日別特売

盤用LED照明(軽量・小型タイプ)

盤用LED照明(軽量・小型タイプ) - 篠原電機

10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。
金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。
小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。
盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
水銀を使用していないクリーンな照明です。
蛍光灯のように熱くならず、安全です。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。

用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)全長(mm)289質量(g)90消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)500(±10%)照度(Lx)参考:約100(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)280LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)照光角(°)約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179778LC-2005
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする