曜日別特売

三相 復巻 スコットトランス

三相 復巻 スコットトランス - スワロー電機
(1件のレビュー)

三相から単相変換
二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。

1次電圧三相 200V内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
2次電圧
容量(kVA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741858863SS-4K二相 100V-0、100V-04B
190,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
741859383SS-15K二相 100V-0、100V-015H
520,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
741860083SSW-4K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V4B
190,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
741858433SS-500二相 100V-0、100V-00.5A
65,000
取扱い終了
返品不可
741858523SS-1K二相 100V-0、100V-01A
80,000
取扱い終了
返品不可
741858683SS-2K二相 100V-0、100V-02B
120,000
取扱い終了
返品不可
741858773SS-3K二相 100V-0、100V-03B
160,000
取扱い終了
返品不可
741858953SS-5K二相 100V-0、100V-05B
236,000
取扱い終了
返品不可
741859043SS-6K二相 100V-0、100V-06F
250,000
取扱い終了
返品不可
741859133SS-7.5K二相 100V-0、100V-07.5F
300,000
取扱い終了
返品不可
741859223SS-10K二相 100V-0、100V-010F
350,000
取扱い終了
返品不可
741859473SS-20K二相 100V-0、100V-020H
630,000
取扱い終了
返品不可
741859563SS-30K二相 100V-0、100V-030H
840,000
取扱い終了
返品不可
741859653SSW-500単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V0.5A
65,000
取扱い終了
返品不可
741859743SSW-1K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V1A
80,000
取扱い終了
返品不可
741859833SSW-2K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V2B
120,000
取扱い終了
返品不可
741859923SSW-3K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V3B
160,000
取扱い終了
返品不可
741860173SSW-5K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V5B
236,000
取扱い終了
返品不可
741860263SSW-6K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V6F
250,000
取扱い終了
返品不可
741860353SSW-7.5K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V7.5F
300,000
取扱い終了
返品不可
741860443SSW-10K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V10F
350,000
取扱い終了
返品不可
741860533SSW-15K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V15H
520,000
取扱い終了
返品不可
741860623SSW-20K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V20H
630,000
取扱い終了
返品不可
741860783SSW-30K単相三線 100V-0-100V、100V-0-100V30H
840,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74185992
2019-06-23
用途: 電気工事
アオキ建装

単相の200Vが使いたかったのですが、三相しかなく今回購入した。結構重量があり、高所に設置するのが大変でしたが、カバーも制作し綺麗に収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする