単相 複巻 電源トランス

単相 複巻 電源トランス - スワロー電機
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧
2次電圧
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74187383SJ21-100E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E100E
15,500
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187392SJ21-200E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E200E
19,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187408SJ21-300E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E300E
23,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187417SJ21-500E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E500E
32,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187426SJ21-750E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E750E
38,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187435SJ21-1000E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E1000E
42,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
74187444SJ21-1500E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E1500B
63,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187453SJ21-2000E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E2000B
70,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187462SJ21-3000E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E3000F
100,000
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187478SJ21-4000E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E4000F
132,000
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187487SJ21-5000E220V-200V-180V-0115V-110V-100V-0-E5000F
146,000
81,980
90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187496SN21-100E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E100E
16,000
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187505SN21-200E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E200E
20,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187514SN21-300E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E300E
24,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187523SN21-500E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E500E
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187532SN21-750E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E750E
40,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187548SN21-1000E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E1000E
44,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187557SN21-2000E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E2000B
73,000
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187566SN21-3000E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E3000F
105,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187575SN21-4000E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E4000F
135,000
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187584SN21-5000E240V-230V-220V-200V-0115V-110V-100V-0-E5000F
150,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187593SN22-200E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E200E
20,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
74187602SN22-300E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E300E
24,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
74187618SN22-500E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E500E
33,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187627SN22-750E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E750E
40,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187636SN22-1000E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E1000E
44,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
74187645SN22-2000E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E2000B
73,000
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187654SN22-3000E240V-230V-220V-200V-0240V-230V-220V-200V-0-E3000F
105,000
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする