曜日別特売

S-20

S-20 - シーバイエス

高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。
加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。
病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。

タンク容量(L)清水:40/汚水:48清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42セット内容本体・充電器・バッテリー込質量(kg)約186(バッテリー含む)電源(V)24(12×2)回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45連続使用時間(時間)約2バッテリーCF12V100DC充電時間(時間)約10~12走行速度(km/h)0~7内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741886686013110
1,812,010
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする