曜日別特売

ミラクルヒットブラシソフト

ミラクルヒットブラシソフト - シーバイエス

シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。
超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。
セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。

用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12内容量1ケース(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741886776021638
43,260
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする